Raccord à cames Sferaco 2203010
Série 2203 - Raccords à cames aluminium - Joint NBR - Coupleur cannelé C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2203010
Rubix :0400-2355239
EAN :3598780006994


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn50-2' type c jt nbr dsc66 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN50-2' TYPE C JT NBR DSC66
Raccord rapide à cames aluminium - Cames laiton
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn50-2' type c jt nbr dsc66 |
| Filetage | 50 |
| Pression de service | 11 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,17 € HT
/ unité
59,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours