Raccord à cames Sferaco 2207012
Série 2207 - Raccords à cames aluminium - Joint NBR - Bouchon coupleur DC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2207012
Rubix :0400-2355271
EAN :3598780007410


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn100 type dc bouchon jt nbr |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN100 TYPE DC BOUCHON JT NBR
Raccord rapide à cames aluminium - Cames laiton
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn100 type dc bouchon jt nbr |
| Filetage | 100 |
| Pression de service | 70 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,73 € HT
/ unité
87,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours