Raccord à cames ADG 06ABA-100
Adaptateur Bouchon Type DP Aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06ABA-100
Rubix :1556-2355481
EAN :3700111741331


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn100-4' type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN100-4' TYPE DP BOUCHON
Adaptateur bouchon en aluminium.
Permet de boucher un coupleur cannelé, mâle, ou femelle de même diamètre.
Permet de boucher un coupleur cannelé, mâle, ou femelle de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn100-4' type dp bouchon |
| Filetage | 100 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,28 € HT
/ unité
167,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours