Raccord à cames R. Pons 1620.805T
Adapteur F à douille filetée mâle, série ''1620''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
R. Pons :1620.805T
Rubix :7682-2179446
EAN :3613810017457
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN20 TYPE F M3/4
Filetage mâle BSP conique, suivant norme ISO 228.
Construction : aluminium, acier inoxydable, laiton ou polypropylène.
Points forts
Fabrication française.
Contrôle qualité.
Test d'étanchéité unitaire rélisé à 100% en production.
Qualité matière et traitement thermique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Type | f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,85 € HT
/ unité
37,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
