Raccord à cames Sferaco 2246009
Série 2246 - Raccords à cames inox 316 - Adaptateur mâle F - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2246009
Rubix :0400-2355322
EAN :3598780003573

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN50 TYPE F M2'
Raccord rapide à cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | f |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 18 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,12 € HT
/ unité
128,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
