Raccord à cames Sferaco 2243005
Série 2243 - Raccords à cames inox 316 - Joint NBR - Couleur cannelé C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2243005
Rubix :0400-2355312
EAN :3598780003290


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn20-3/4 type c jt nbr dsc21 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN20-3/4 TYPE C JT NBR DSC21
Raccord rapide à cames inox 316 - Cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn20-3/4 type c jt nbr dsc21 |
| Filetage | 20 |
| Pression de service | 18 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,35 € HT
/ unité
62,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours