Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Matériel de serrage
Bandes de serrage
Bande de liage / d'attache
COLLIER FIXATION PLASTIQUE NOIR 7,5X365 SACHET DE 100
Bande de liage / d'attache Serflex 8600210705
Collier fixation plastique noir
Références
serflex :
8600210705
rubix :
0445-8100801
ean :
8423622036424
Résumé technique
Longueur
365
mm
Type
Attache
Matériau/finition
Polyamide
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COLLIER FIXATION PLASTIQUE NOIR 7,5X365 SACHET DE 100
Collier de cablage polyamide 6.6 résistant aux agents externes huiles et graisses pour montage de -10°C à +60°C. En polyamide 6.6.
Points forts
Résistance aux agents externes huiles et graisses, température de montage de -10 à +60°C.
Applications
Pour maintenir des câbles.
Informations techniques
Attributs
Longueur
365
mm
Type
Attache
Matériau/finition
Polyamide
Largeur
7,5
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
26,17
€
HT
/
sachet
31,40
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit