Purgeur de condensat Tecnoair TP-3805

PURGEURS NUFORS-CR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tecnoair :TP-3805
Rubix :Z900-2582862
PURGE JORC NUFORS-CR G1/2

Documents

Détails articles : PURGE JORC NUFORS-CR G1/2


Le purgeur de vapeur capacitif pneumatique NUFORS-CR élimine le condensat des systèmes d'air comprimé sans utiliser d'électricité.
Processus de décharge automatique basé sur une nouvelle vanne à 3/2 voies, qui actionne une vanne à piston à action directe. Ce type de vanne permet une grande ouverture de 6,0 mm, ce qui améliore l'évacuation des condensats.
Le NUFORS-CR est la solution idéale pour les sites où il n'y a pas de connexion
électrique.
Le NUFORS-CR offre une protection environnementale IP68/ NEMA6.

Points forts

• Solution compétitive
• Pas de frais d'exploitation
• Pas besoin d'électricité
• Pour des pressions jusqu'à 16 bar
• Couvre 100 m3/min
• Pour tous les types de systèmes d'air comprimé
• Vous n'avez pas besoin d'interroger les tables de région ou de zone Climat
• Design compact et unique
• Décharge fiable de tous les types de condensats (également condensat)
• Affichage en option pour contrôler le condensat émulsificado)
• Installation et maintenance faciles et rapides
• Il n'est pas nécessaire d'installer une ligne supplémentaire pour le retour de l'air. Filtre en acier inoxydable intégré
• Entrées supérieures et latérales disponibles
• Bouton TEST
• Corps en aluminium robuste et résistant à la corrosion
•Vanne à action directe JORC pour décharge de condensat

Informations techniques


Attributs
339,75 € HT
/ unité
407,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h