Filtre à air comprimé SMC AMD40-F02-D

Séparateur de micro-brouillard

Voir les informations techniques

Références

SMC :AMD40-F02-D
Rubix :0338-2538777
Fabricant :AMD40-F02-D
FILTRE SUBMICRONIQUE SERIE AMD

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE SUBMICRONIQUE SERIE AMD


Points forts

Conception peu encombrante, économie de main d'œuvre dans la tuyauterie.Léger.Taille du port : 1, 1 1/2, 2.Filets : Rc, G, NPT.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Typemikroseparator mgły
Débit1500 l/min
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
179,11 HT
/ unité
214,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours