Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CACR-LE2-100-W500

Resistance

Voir les informations techniques

Références

Festo :CACR-LE2-100-W500
Rubix :0326-2567003
Fabricant :1336615
EAN :4052568230746
RESISTANCE FREINAGE CACR-LE2-100-W500

Résumé technique

Typerésistance de freinage

Détails articles : RESISTANCE FREINAGE CACR-LE2-100-W500


Résistance de freinage CACR-LE2-100-W500 Taille=500, Position de montage=(* Convection libre, * vertical), Performance avec facteur de marche de 35 % et 20 °C=500 W, Puissance nominale résistance de freinage=200 W, Valeur de résistance=100 Ohm

Informations techniques


Attributs
Typerésistance de freinage
236,29 € HT
/ unité
283,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours