Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-42-40-14-16X25-U

Accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-42-40-14-16X25-U
Rubix :0326-2563565
Fabricant :3420022
EAN :4052568269586
ACCOUPLEMENT EAMD-42-40-14-16X25-U

Résumé technique

Typeaccouplement sur mandrin

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD-42-40-14-16X25-U


Accouplement EAMD-42-40-14-16X25-U actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=14 mm, Diamètre de support 2=16 mm, Taille=42, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=6000 1/min

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement sur mandrin
206,03 € HT
/ unité
247,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours