Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-75
Kit d'adaptation HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-75
Rubix :0326-2576696
Fabricant :537169
EAN :4052568172343
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-75
Kit d'adaptation HAPG-75 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-16/20 et du mini-chariot SLT-10. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,56 € HT
/ unité
268,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours