Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Aventics 1822122004
Chape de tige, Série AP2
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :1822122004
Rubix :0336-2100803
Fabricant :1822122004


Résumé technique
| Type | chape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d80/d100 m20x1,5 |
|---|
Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D80/D100 M20X1,5
Chape de tige femelle. Série AP2. Acier galvanisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | chape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d80/d100 m20x1,5 |
|---|---|
| Raccordement 1 | m20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,06 € HT
/ unité
128,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h