Semelle de chaussures JLF 0092AG-48/49, EU Pointure : 48/49 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Semelle Safety Warm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0092AG-48/49
Rubix :5641-6208947
EAN :3614520920150

Résumé technique
| EU Pointure | 48/49 |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : SEMELLE SAFETY WARM 48/49
Semelle en matière polaire chaude et douce. Absorption des chocs des vibrations. Anatomique soutient la voûte plantaire. Mousse PU composée à 70% de matériaux recyclés. Ne modifie pas les propriétés électriques de la chaussure, compatible avec les chaussures conductrices ou antistatiques. ISO 20344.
Points forts
Compatible chaussures antistatique & conductrice. Chaude et confortable.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48/49 |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polaire / polyester / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,00 € HT
/ 10 unités
130,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours