Semelle de chaussures JLF 0090VS42, EU Pointure : 42 | Couleur : Vert | Matière principale : Mousse
Semelle extra-fine anti-bactéries et anti-odeurs ECO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0090VS42
Rubix :5641-6036103
EAN :3614520901234

Documents
Détails articles : SEMELLE ECO 0090VS P42 MICROPERFORE-MOUSSE LATEX CART
Les semelles Eco de JLF Pro sont conçues pour offrir une hygiène optimale et un confort supérieur à tous les utilisateurs. Extra-fines et légères, elles assurent une sensation agréable au contact du pied tout en prévenant le développement des odeurs et des bactéries grâce à un traitement biocide avancé.
Caractéristiques :
Ces semelles de rechange sont dotées d'une face textile en fibres polyester avec un traitement biocide qui limite la prolifération des bactéries et des mauvaises odeurs. Leur base en mousse de latex non-allergène assure une excellente absorption de l'humidité tout en offrant un soutien agréable. Antidérapantes, elles permettent un meilleur maintien dans la chaussure et conviennent à une utilisation prolongée dans tous les environnements professionnels.
Spécifications :
Taille disponible : du 35 au 50.
Matières : fibres polyester (face textile), mousse de latex (base).
Traitement biocide : Octhilinone (ISO) et zinc pyrithione.
Pouvoir absorbant : 158 mg/cm².
Taux de désorption d'eau après 16 h : 83 %.
Résistance à l'abrasion (cycles avant usure) : > 51 200.
Durée d'usage : 2 à 3 mois selon l'intensité d'utilisation.
Entretien : ne pas laver pour préserver l'efficacité du traitement.
Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
Normes :
Les semelles Eco respectent les normes suivantes :
EN 12746 : test d'absorption et de désorption de l'humidité.
EN 13520 : test de résistance à l'abrasion.
Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur reconnu dans la fabrication d'accessoires de protection et d'hygiène pour les professionnels. Fort de plusieurs décennies d'expérience, le Groupe JLF conçoit des produits innovants et performants répondant aux exigences des secteurs industriels, hospitaliers et du BTP. Son engagement en matière de qualité et d'éco-responsabilité lui permet de proposer des solutions durables et efficaces pour l'amélioration du confort et de la sécurité au travail.
Caractéristiques :
Ces semelles de rechange sont dotées d'une face textile en fibres polyester avec un traitement biocide qui limite la prolifération des bactéries et des mauvaises odeurs. Leur base en mousse de latex non-allergène assure une excellente absorption de l'humidité tout en offrant un soutien agréable. Antidérapantes, elles permettent un meilleur maintien dans la chaussure et conviennent à une utilisation prolongée dans tous les environnements professionnels.
Spécifications :
Taille disponible : du 35 au 50.
Matières : fibres polyester (face textile), mousse de latex (base).
Traitement biocide : Octhilinone (ISO) et zinc pyrithione.
Pouvoir absorbant : 158 mg/cm².
Taux de désorption d'eau après 16 h : 83 %.
Résistance à l'abrasion (cycles avant usure) : > 51 200.
Durée d'usage : 2 à 3 mois selon l'intensité d'utilisation.
Entretien : ne pas laver pour préserver l'efficacité du traitement.
Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
Normes :
Les semelles Eco respectent les normes suivantes :
EN 12746 : test d'absorption et de désorption de l'humidité.
EN 13520 : test de résistance à l'abrasion.
Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur reconnu dans la fabrication d'accessoires de protection et d'hygiène pour les professionnels. Fort de plusieurs décennies d'expérience, le Groupe JLF conçoit des produits innovants et performants répondant aux exigences des secteurs industriels, hospitaliers et du BTP. Son engagement en matière de qualité et d'éco-responsabilité lui permet de proposer des solutions durables et efficaces pour l'amélioration du confort et de la sécurité au travail.
Points forts
- Prévient efficacement les odeurs et la prolifération des bactéries.
- Extra-fine pour un confort optimal sans altérer l'ajustement des chaussures.
- Antidérapante pour un maintien sûr dans toutes les chaussures.
- Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
- Excellente absorption de l'humidité pour garder les pieds au sec.
- Facile à entretenir : ne nécessite pas de lavage.
- Extra-fine pour un confort optimal sans altérer l'ajustement des chaussures.
- Antidérapante pour un maintien sûr dans toutes les chaussures.
- Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
- Excellente absorption de l'humidité pour garder les pieds au sec.
- Facile à entretenir : ne nécessite pas de lavage.
Applications
Ces semelles amovibles sont idéales pour une utilisation dans tous les environnements professionnels :
- Secteurs industriels : usine, entrepôts, maintenance.
- BTP : chantiers, ateliers, zones de construction.
- Secteur médical : hôpitaux, cliniques, laboratoires.
- Restauration et agroalimentaire : cuisines professionnelles, usines de transformation.
- Services et commerces : magasins, hôtellerie, nettoyage.
- Secteurs industriels : usine, entrepôts, maintenance.
- BTP : chantiers, ateliers, zones de construction.
- Secteur médical : hôpitaux, cliniques, laboratoires.
- Restauration et agroalimentaire : cuisines professionnelles, usines de transformation.
- Services et commerces : magasins, hôtellerie, nettoyage.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | mousse |
| Matière | mousse latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,13 € HT
/ paire
7,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42