Semelle de chaussures JLF 0152VS, EU Pointure : Taille unique | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Semelle CUT CLASSIC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0152VS
Rubix :5641-6003594
EAN :3614521520052
Documents
Détails articles : SEMELLE CUTCLASSIC 0152VS P35/46 POLYVISCOSE-MOUSSE LATEX CART
La semelle Cut Classic de JLF Pro est une solution innovante pour assurer confort, hygiène et durabilité à l'intérieur des chaussures de sécurité. Conçue pour s'adapter à toutes les pointures grâce à sa conception multi-tailles à découper, elle apporte une protection efficace contre l'humidité et les mauvaises odeurs.
Caractéristiques :
Cette semelle de rechange se distingue par sa conception fonctionnelle et performante. Son support textile non tissé gris en polyester, traité avec un biocide, empêche le développement des bactéries et limite les odeurs désagréables. Elle est dotée d'une sous-couche en mousse latex au charbon actif qui améliore son pouvoir absorbant tout en assurant un confort optimal. Son revêtement antiglisse garantit une stabilité accrue dans la chaussure, tandis que sa résistance à l'abrasion assure une utilisation prolongée, même dans des conditions extrêmes. Son système de découpe personnalisable facilite l'adaptation à différentes tailles de chaussures, évitant ainsi toute imprécision et réduisant la logistique des pointures.
Spécifications :
- Matériaux : support textile non tissé gris 100 % polyester et sous-couche en mousse latex au charbon actif.
- Traitement biocide : Octhilinone (ISO) et zinc pyrithione.
- Capacité d'absorption d'eau : 270 mg/cm².
- Capacité de désorption d'eau après 16 heures : 78 %.
- Résistance à l'abrasion : 25 600 cycles à sec, 12 800 cycles en humide.
- Multi-tailles : adaptable du 35 au 46.
- Usage recommandé : chaussures et bottes de sécurité.
- Durée d'utilisation : 3 mois selon l'intensité d'utilisation.
Normes :
Les semelles Cut Classic répondent aux exigences des normes de qualité et de performance suivantes :
- EN 12746 : pouvoir absorbant et désorption d'eau.
- EN 13520 : résistance à l'abrasion.
Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur majeur dans la conception et la fabrication d'accessoires pour la protection et le confort des professionnels. Avec plusieurs décennies d'expérience, l'entreprise s'engage à proposer des solutions innovantes et de haute qualité conformes aux normes les plus exigeantes. Sa gamme de produits vise à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail, en mettant l'accent sur la résistance, la durabilité et la performance. JLF Pro est certifiée ISO 9001.
Caractéristiques :
Cette semelle de rechange se distingue par sa conception fonctionnelle et performante. Son support textile non tissé gris en polyester, traité avec un biocide, empêche le développement des bactéries et limite les odeurs désagréables. Elle est dotée d'une sous-couche en mousse latex au charbon actif qui améliore son pouvoir absorbant tout en assurant un confort optimal. Son revêtement antiglisse garantit une stabilité accrue dans la chaussure, tandis que sa résistance à l'abrasion assure une utilisation prolongée, même dans des conditions extrêmes. Son système de découpe personnalisable facilite l'adaptation à différentes tailles de chaussures, évitant ainsi toute imprécision et réduisant la logistique des pointures.
Spécifications :
- Matériaux : support textile non tissé gris 100 % polyester et sous-couche en mousse latex au charbon actif.
- Traitement biocide : Octhilinone (ISO) et zinc pyrithione.
- Capacité d'absorption d'eau : 270 mg/cm².
- Capacité de désorption d'eau après 16 heures : 78 %.
- Résistance à l'abrasion : 25 600 cycles à sec, 12 800 cycles en humide.
- Multi-tailles : adaptable du 35 au 46.
- Usage recommandé : chaussures et bottes de sécurité.
- Durée d'utilisation : 3 mois selon l'intensité d'utilisation.
Normes :
Les semelles Cut Classic répondent aux exigences des normes de qualité et de performance suivantes :
- EN 12746 : pouvoir absorbant et désorption d'eau.
- EN 13520 : résistance à l'abrasion.
Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur majeur dans la conception et la fabrication d'accessoires pour la protection et le confort des professionnels. Avec plusieurs décennies d'expérience, l'entreprise s'engage à proposer des solutions innovantes et de haute qualité conformes aux normes les plus exigeantes. Sa gamme de produits vise à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail, en mettant l'accent sur la résistance, la durabilité et la performance. JLF Pro est certifiée ISO 9001.
Points forts
- Hygiène optimale : prévient le développement des odeurs et des bactéries grâce à son traitement biocide.
- Absorption efficace : garde les pieds au sec en absorbant l'humidité.
- Personnalisation facile : multi-tailles adaptables du 35 au 46.
- Antiglisse : revêtement spécial assurant une bonne adhérence dans la chaussure.
- Résistance à l'usure : matières conçues pour un usage intensif et prolongé.
- Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
- Gestion des stocks optimisée : une seule référence pour plusieurs tailles.
- Facile à entretenir : pas de lavage nécessaire, séchage à l'air libre recommandé.
- Absorption efficace : garde les pieds au sec en absorbant l'humidité.
- Personnalisation facile : multi-tailles adaptables du 35 au 46.
- Antiglisse : revêtement spécial assurant une bonne adhérence dans la chaussure.
- Résistance à l'usure : matières conçues pour un usage intensif et prolongé.
- Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
- Gestion des stocks optimisée : une seule référence pour plusieurs tailles.
- Facile à entretenir : pas de lavage nécessaire, séchage à l'air libre recommandé.
Applications
Cette semelle amovible est idéale pour une large gamme d'environnements professionnels et d'industries :
Secteur industriel ;
BTP et travaux publics ;
agroalimentaire ;
secteur logistique et transport ;
services et maintenance ;
collectivités ;
médical et pharmaceutique.
Secteur industriel ;
BTP et travaux publics ;
agroalimentaire ;
secteur logistique et transport ;
services et maintenance ;
collectivités ;
médical et pharmaceutique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | taille unique |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,03 € HT
/ paire
13,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
