Composition d'outils Facom CM.100A, Nombre d'éléments: 59
Sélection mécanique générale de 59 outils, réf. CM.100A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :CM.100A
Rubix :0139-5007833
EAN :3148515012426
Documents
Détails articles : SELECTION 59 OUTILS CM.100A CM.100A
Sélection métrique livrée sans contenant, détail énuméré ci-dessous :
- 1 Pince multiprise à verrouillage (réf. 181A.25CPE)
- 1 Pince universelle (réf. 187.18CPE)
- 1 Pince coupante diagonale gainée (réf. 192.16CPE)
- 1 Marteau rivoir (réf. 200H.32)
- 2 Chasse-clous de 2 et 4 mm (réf. 247.G)
- 2 Chasse-goupilles de 2 et 4 mm (réf. 249.G)
- 14 Clés mixtes de 7 à 24 mm (réf. 440.JE14)
- 1 Monture de scie à métaux (réf. 603F)
- 1 Mètre ruban à blocage de 3 m (réf. 893.316)
- 1 Tournevis pour vis à fente 4 x 100 mm isolé 1000 Volts (réf. AV.E)
- 3 Tournevis pour vis à fente 3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 100 mm (réf. AN)
- 2 Tournevis pour vis à fente lame forgée 6,5 x 150 - 8 x 200 mm (réf. ANF)
- 3 Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2 (réf. ANP)
- 26 Coffret de douilles 1/2 12 pans (réf. S.430ADP).
Poids : 10,320 kg.
- 1 Pince multiprise à verrouillage (réf. 181A.25CPE)
- 1 Pince universelle (réf. 187.18CPE)
- 1 Pince coupante diagonale gainée (réf. 192.16CPE)
- 1 Marteau rivoir (réf. 200H.32)
- 2 Chasse-clous de 2 et 4 mm (réf. 247.G)
- 2 Chasse-goupilles de 2 et 4 mm (réf. 249.G)
- 14 Clés mixtes de 7 à 24 mm (réf. 440.JE14)
- 1 Monture de scie à métaux (réf. 603F)
- 1 Mètre ruban à blocage de 3 m (réf. 893.316)
- 1 Tournevis pour vis à fente 4 x 100 mm isolé 1000 Volts (réf. AV.E)
- 3 Tournevis pour vis à fente 3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 100 mm (réf. AN)
- 2 Tournevis pour vis à fente lame forgée 6,5 x 150 - 8 x 200 mm (réf. ANF)
- 3 Tournevis empreinte Phillips® PH 0-1-2 (réf. ANP)
- 26 Coffret de douilles 1/2 12 pans (réf. S.430ADP).
Poids : 10,320 kg.
Points forts
Pour la mécanique générale.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 59 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
872,57 € HT
/ unité
1 047,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h