Composition d'outils Facom CM.130A, Nombre d'éléments: 168

Sélection mécanicien CM.130A

Voir les informations techniques

Références

Facom :CM.130A
Rubix :0139-5333384
EAN :3148515012518
SELECTION MECANICIEN 168 OUTILS CM.130A

Résumé technique

Nombre d'éléments168

Détails articles : SELECTION MECANICIEN 168 OUTILS CM.130A


Sélection métrique fournie sans contenant.Composition : 18 clés mixtes de 6 à 24 mm. 12 clés à fourches de 6 à 32 mm. 1 clé à molette 10 - . 55 douilles en 1/4 - et 1/2 - en coffret de 5.5 à 32 mm. 16 tournevis fente, PH et isolés 100 V. 1 tournevis détecteur de tension 90 à 480 V. 17 clés mâles coudés. 10 pinces : universelle gainée, coupante diagonale, multiprise, gainée à becs demi-ronds droits et à becs plats ou longs, circlips intérieurs et extérieurs 13-18. 1 mètre ruban - à blocage - 3m. 1 monture de scie à métaux et 10 lames de scie - bi-métal - . 5 limes. 1 pointe carrée. 1 marteau rivoir de 32 mm. 1 massette à embouts plastique. 2 chasses-clous et 2 chasse-goupilles gainés de 2 - 4 mm. 1 bédane de précision. 1 burin. 1 pointeau de précision 4 mm. 1 couteau d'électricien avec dénudeur.

Points forts

Pour la mécanique générale.

Applications

Pour la mécanique générale.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments168
1 806,38 HT
/ unité
2 167,66 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours