Références
Anyseals :281686/5
Rubix :R721-4164215


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 60X2,62 FKM OR 60X2,62 FKM/A142 5/SAC
Joint torique 60x2,62 fkm or 60x2,62 fkm/a142/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 77 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ sachet
10,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h