Disque abrasif 3M 60985

Scotch-Brite™ Surface Conditioning disque non tissé SC-DH

Voir les informations techniques

Références

3M :60985
Rubix :0069-0941965
Fabricant :7100233794
DISQUE ABRASIF NON TISSE SCOTCH-BRITE SC-DH, 178 MMX22

Résumé technique

Diamètre178 mm
Graingrossière

Détails articles : DISQUE ABRASIF NON TISSE SCOTCH-BRITE SC-DH, 178 MMX22


Notre disque non tissé Scotch-Brite™ à coupe rapide convient idéalement comme première étape pour le nettoyage, l'estompage, l'ébavurage et la finition. La structure ouverte de nos disques assure un meulage à froid et évite l'encrassement, prolongeant ainsi leur durée de vie. L'abrasif en oxyde d'aluminium réparti uniformément offre un fort pouvoir d'enlèvement pour une qualité de surface constante. Nos disques non tissés utilisent un abrasif en oxyde d'aluminium qui, en raison de son fort pouvoir d'enlèvement et de sa longue durée de vie, est le choix privilégié des utilisateurs professionnels en industrie. L'abrasif est robuste et résistant et il se fragmente pendant l'usinage, révélant en permanence de nouveaux bords coupants pour une coupe plus efficace, tandis que les abrasifs traditionnels, comme le grenat, s'usent rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium est stable, robuste et offre un fort pouvoir d'enlèvement ainsi qu'une faible accumulation de chaleur. Il présente un large domaine d'application pour le meulage et la finition – sur une grande variété de matériaux, tant dans le travail du bois que dans l'usinage des métaux, y compris les alliages ferreux. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de préparation de surface, où l'abrasif est mélangé à un non-tissé en nylon ou synthétique, créant ainsi un système abrasif qui délivre des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau ouvert et structuré assure un meulage à froid et résiste à l'encrassement, de sorte que l'abrasif conserve son haut pouvoir d'enlèvement grâce à un encrassement réduit des fibres.
Le disque non tissé Scotch-Brite™ est un disque résistant destiné à la première étape de nettoyage, d'estompage, d'ébavurage et de finition. Nos disques sont performants sur des surfaces profilées ou irrégulières, sans creuser ni endommager la pièce.

Points forts

Une variété de granulométries et de dimensions offre un point de départ idéal pour la plupart des travaux de nettoyage, de finition, d'estompage et d'ébavurage léger.;La structure ouverte assure un meulage à froid et évite l'encrassement, pour une durée de vie plus longue;Disque adaptable pour la préparation des surfaces sans stries, sans creusement ni endommagement de la pièce;Convient pour les métaux, composites, plastiques et autres matériaux;Système de fixation auto-agrippant pour des changements rapides de disque dans les procédés de finition multi-étapes

Applications

La coupe rapide est idéale pour un nettoyage, un estompage, un ébavurage et une finition efficaces; Convient pour les métaux, composites, plastiques et autres matériaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre178 mm
Graingrossière
175,20 HT
/ 20 unités
210,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours