Scie trépan Bosch 2608587119, Diamètre: 30 mm
Scies-trépans diamantées à sec Dry Speed Best for Ceramic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608587119
Rubix :0136-5272887
EAN :3165140577717
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN DIAM.30MM A SEC MEULEUSE
Diamètre (D) mm: 30
Diamètre (D) pouces: 1 3/16
Longueur de travail (L1) mm: 35
Applications
Pierre|CéramiquePierre|Carrelage de solPierre|Carrelage muralPierre|Granite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,81 € HT
/ unité
201,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

