Scie trépan Phantom 61.105.0068, Diamètre: 68 mm

Scie cloche

Voir les informations techniques

Références

Phantom :61.105.0068
Rubix :0707-0538708
Fabricant :611050068
EAN :8716563689263
SCIE CLOCHE BI-METAL M42 HSS CO 8. 68 MM 2.11/16'' PHANTOM

Résumé technique

Diamètre68 mm

Détails articles : SCIE CLOCHE BI-METAL M42 HSS CO 8. 68 MM 2.11/16'' PHANTOM


  • Phantom Scie cloche HSS-Co 8% Bi-métal
  • à denture variable et angle de coupe positif, profondeur de coupe 38 mm et 34 mm à partir de 70 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre68 mm
31,72 HT
/ unité
38,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (11) jours