Scie trépan Ruko 126027, Diamètre: 27 mm
Scie-cloche bimétal HSS à 8 % de cobalt, denture fine
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :126027
Rubix :8554-0353663
EAN :4007140124258
Détails articles : SCIE CLOCHE BI-METAL D27MM 126 HSS-CO8 DENTURE FINE
La denture fine est particulièrement bien adaptée aux métaux. Elle garantit une course plus douce et une dépense en énergie amoindrie. Grâce aux faibles dégagements de chaleur lors de la coupe, la durée de vie est particulièrement accrue pour les métaux. Convient pour les aciers non alliés et alliés (jusqu'à 1000 N/mm²), aciers au chrome, aciers inoxydables, cuivre, alliages légers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 27 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,12 € HT
/ unité
25,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
