Scie trépan Lenox 3003333L, Diamètre: 52 mm

Scie cloche bi-métal Speed Slot® avec technologie T3

Voir les informations techniques

Références

Lenox :3003333L
Rubix :U176-5389834
EAN :0082472300338
SCIE TREPAN T3 33L 52 MM

Résumé technique

Diamètre52 mm

Détails articles : SCIE TREPAN T3 33L 52 MM


Amélioration des performances de coupe du métal : L'augmentation de l'épaisseur de la paroi améliore la durabilité et minimise la perte de dents. La conception optimisée des dents pénètre facilement dans le métal. Coupe rapide et efficace dans le bois : Les dents plus grandes et plus acérées enlèvent plus de bois pour une coupe rapide. Retrait facile du bouchon : La conception en escalier de la rainure de vitesse permet une éjection rapide et facile du bouchon.

Points forts

IMPROVED METAL CUTTING PERFORMANCE:Increased wall thickness improves durability and minimizes tooth loss Optimized tooth design penetrates metal with ease
FAST, EFFICIENT CUTTING IN WOOD:Larger, sharper teeth remove more wood for fast cutting
EASY PLUG REMOVAL:SPEED SLOT staircase design for fast, easy plug ejection

Informations techniques


Attributs
Diamètre52 mm
52,86 HT
/ unité
63,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours