Scie trépan Bosch 2608550076, Diamètre: 68 mm
Couronne-trépan
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608550076
Rubix :0136-5062904
EAN :3165140084666
Documents
Détails articles : COURONNE TREPAN 68 MM
Diamètre mm: 68
Profondeur de la couronne-trépan (L1) mm: 50
Longueur de travail (L2) mm: 72
Nombre de dents: 6
Applications
Pierre|MaçonnerieBéton|Béton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 68 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,17 € HT
/ unité
179,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

