Scie trépan Virax 220922, Diamètre: 34.9 mm
Scie Cloche 1'' 3/8 34,9Mm
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :220922
Rubix :0152-5064244
EAN :3521742209225
Détails articles : SCIE CLOCHE 1 3/8 34,9MM
Scie cloche à l'unité.
Les plus : grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent une coupe rapide et régulière, peu de vibrations lors de la découpe, un retrait aisé de la rondelle et une durée de vie plus longue.
Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. Scie HSS bi-métal. Denture HSS avoyée à pas et profils variables.
Les plus : grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent une coupe rapide et régulière, peu de vibrations lors de la découpe, un retrait aisé de la rondelle et une durée de vie plus longue.
Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. Scie HSS bi-métal. Denture HSS avoyée à pas et profils variables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 34,9 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,69 € HT
/ unité
33,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

