Scie trépan Virax 220914, Diamètre: 22.2 mm
Scie Cloche 7/8 '' 22,2Mm
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :220914
Rubix :0152-5064242
EAN :3521742209140
Détails articles : SCIE CLOCHE 7/8 22,2MM
Scie cloche à l'unité.
Les plus : grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent une coupe rapide et régulière, peu de vibrations lors de la découpe, un retrait aisé de la rondelle et une durée de vie plus longue.
Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. Scie HSS bi-métal. Denture HSS avoyée à pas et profils variables.
Les plus : grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent une coupe rapide et régulière, peu de vibrations lors de la découpe, un retrait aisé de la rondelle et une durée de vie plus longue.
Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. Scie HSS bi-métal. Denture HSS avoyée à pas et profils variables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22,2 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,51 € HT
/ unité
27,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

