Scie trépan Fein 63131052010, Diamètre: 52 mm

Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63131052010
Rubix :0140-5303178
EAN :4014586334066
SCIE-CLOCHE CW EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.52

Résumé technique

Diamètre52 mm

Documents

Détails articles : SCIE-CLOCHE CW EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.52


Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS. Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale pour un perçage efficace dans la tôle métallique d'une épaisseur atteignant 4 mm. Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.
Profondeur de coupe: 4 mm|Ø perçage: 52 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre52 mm
126,67 HT
/ unité
152,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours