Scie trépan Fein 63131424010, Diamètre: 24 mm

Scie-cloche au carbure de tungstène pour tubes avec emmanchement QuickIN PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63131424010
Rubix :0140-5303191
EAN :4014586334363
SCIE-CLOCHE CW POUR TUBES AVEC EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.24

Résumé technique

Diamètre24 mm

Documents

Détails articles : SCIE-CLOCHE CW POUR TUBES AVEC EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.24


Scie-cloche au carbure de tungstène pour tubes avec emmanchement QuickIN PLUS|Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale en cas d'utilisation sur les tubes et les surfaces incurvées avec des épaisseurs de paroi jusqu'à 4 mm.|Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.
Profondeur de coupe: 4 mm|Ø perçage: 24 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre24 mm
110,75 HT
/ unité
132,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours