Scie trépan Norton Clipper 70184624872, Diamètre: 62 mm
Couronne de forage diamant PRO
Voir les informations techniquesRéférences
Norton Clipper :70184624872
Rubix :0059-0505435
EAN :5450248239154
Détails articles : COURONNE DE FORAGE DIAMANT D.62 PRO CB BETON L450 (STK) UE 1
Carotteuse avec segments soudés au laser pour le perçage à l'eau. Les segments spéciaux en forme de ruban permettent un démarrage plus facile de la foreuse.
Longueur utile : 450mm.
Connexion : filetage femelle UNC 1 ¼".
Applications : béton et béton armé, blocs de maçonnerie. Convient également pour l'asphalte et les matériaux abrasifs.
Longueur utile : 450mm.
Connexion : filetage femelle UNC 1 ¼".
Applications : béton et béton armé, blocs de maçonnerie. Convient également pour l'asphalte et les matériaux abrasifs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 62 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,65 € HT
/ unité
345,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

