Monture de scie Facom 603F, Longueur: 440 mm | Matière: Aluminium
Monture de scie à métaux "Haute performance"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :603F
Rubix :0139-5333622
EAN :3148518450546




Documents
Détails articles : SCIE METAUX ALU ERGO 603F
La monture de scie à métaux 603F est conçue pour les opérations de coupe manuelle nécessitant stabilité et régularité. Signée Facom, elle bénéficie d'une conception robuste, d'une garantie à vie, d'une fabrication certifiée française et elle est conforme aux normes en vigueur.
Caractéristiques :
La monture de scie à métaux 603F intègre un système de contrôle automatique de la tension de la lame à 110 kg. Ce dispositif maintient une tension constante, limitant les pertes de tension pendant la coupe. L’archet en aluminium renforce la rigidité globale, ce qui réduit les déformations lors des efforts prolongés.
La poignée ergonomique en plastique favorise une prise en main stable. Huit positions de lame sont disponibles afin d’adapter l’orientation de coupe à l’accès et à la configuration de la pièce. Le changement de lame s’effectue rapidement, ce qui réduit les temps d’arrêt lors des opérations successives. L’outil est compatible avec des lames standards de 300 mm et est livré prêt à l’emploi avec une lame montée.
Spécifications :
• Dimensions : 440 x 145 mm
• Poids net : 0,83 kg
• Matériau de l'archet : aluminium
• Type de poignée : plastique ergonomique
• Longueur de lame compatible : 300 mm
• Tension de lame : 110 kg (automatique)
• Nombre de positions de lame : 8
• Lame incluse : oui
• Lames de rechange : 668A
• Garantie : à vie (échange de l'outil contre reprise du modèle défectueux)
Normes :
• Label Origine France Garantie : certification attestant que le produit est majoritairement fabriqué en France, selon des critères d'origine stricts
• NF E 73-073 : spécifie les caractéristiques essentielles et les méthodes d’essai des montures à poignée révolver, fixes ou réglables, pour scies droites à métaux à main.
Caractéristiques :
La monture de scie à métaux 603F intègre un système de contrôle automatique de la tension de la lame à 110 kg. Ce dispositif maintient une tension constante, limitant les pertes de tension pendant la coupe. L’archet en aluminium renforce la rigidité globale, ce qui réduit les déformations lors des efforts prolongés.
La poignée ergonomique en plastique favorise une prise en main stable. Huit positions de lame sont disponibles afin d’adapter l’orientation de coupe à l’accès et à la configuration de la pièce. Le changement de lame s’effectue rapidement, ce qui réduit les temps d’arrêt lors des opérations successives. L’outil est compatible avec des lames standards de 300 mm et est livré prêt à l’emploi avec une lame montée.
Spécifications :
• Dimensions : 440 x 145 mm
• Poids net : 0,83 kg
• Matériau de l'archet : aluminium
• Type de poignée : plastique ergonomique
• Longueur de lame compatible : 300 mm
• Tension de lame : 110 kg (automatique)
• Nombre de positions de lame : 8
• Lame incluse : oui
• Lames de rechange : 668A
• Garantie : à vie (échange de l'outil contre reprise du modèle défectueux)
Normes :
• Label Origine France Garantie : certification attestant que le produit est majoritairement fabriqué en France, selon des critères d'origine stricts
• NF E 73-073 : spécifie les caractéristiques essentielles et les méthodes d’essai des montures à poignée révolver, fixes ou réglables, pour scies droites à métaux à main.
Points forts
• Maintien de la lame grâce à la tension automatique, limitant les pertes de précision lors de la coupe
• Structure rigide en aluminium contribuant à la stabilité de l’outil pendant l’effort
• Poignée ergonomique favorisant le confort de coupe.
• Adaptation à différentes configurations de coupe grâce aux 8 positions de lame
• Réduction des temps d’arrêt avec un changement de lame rapide
• Mise en service immédiate avec une lame déjà montée
• Structure rigide en aluminium contribuant à la stabilité de l’outil pendant l’effort
• Poignée ergonomique favorisant le confort de coupe.
• Adaptation à différentes configurations de coupe grâce aux 8 positions de lame
• Réduction des temps d’arrêt avec un changement de lame rapide
• Mise en service immédiate avec une lame déjà montée
Applications
Cette monture s'utilise pour la découpe de barres, tubes, profilés et tiges filetées en métal dans des contextes de maintenance, d'installation ou de production en petite série.
Elle trouve notamment sa place dans les secteurs suivants :
• maintenance et travaux généraux : découpe de pièces métalliques lors d'opérations de remplacement ou de modification d'équipements ;
• plomberie et serrurerie : section de tubes et de profilés en milieux confinés ou à accès limité, grâce aux 8 positions de lame ;
• chaudronnerie légère et fabrication métallique : découpe ponctuelle de matière en atelier, en complément des machines fixes ;
• BTP et second œuvre : coupe de tiges filetées, de goujons ou petites pièces métalliques sur chantier.
Elle trouve notamment sa place dans les secteurs suivants :
• maintenance et travaux généraux : découpe de pièces métalliques lors d'opérations de remplacement ou de modification d'équipements ;
• plomberie et serrurerie : section de tubes et de profilés en milieux confinés ou à accès limité, grâce aux 8 positions de lame ;
• chaudronnerie légère et fabrication métallique : découpe ponctuelle de matière en atelier, en complément des machines fixes ;
• BTP et second œuvre : coupe de tiges filetées, de goujons ou petites pièces métalliques sur chantier.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 440 mm |
|---|---|
| Poids | 830 g |
| Type | 603f |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,75 € HT
/ unité
76,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h