Monture de scie Bahco 325, Longueur: 395 mm | Matière: Bi-métal
Monture de scie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :325
Rubix :0034-5133894
EAN :7311518214852

Documents
Détails articles : MONTURE DE SCIE A METAUX 325
La monture de scie à métaux professionnelle Bahco ERGO™ 325 est un outil de coupe de haute précision, conçu pour les professionnels exigeants. Livrée avec une lame bimétal SANDFLEX® de 300 mm, cette monture allie performance, confort et durabilité. Elle se distingue par son design étudié selon le processus scientifique ERGO™, garantissant un usage intensif avec un minimum d’effort.
Caractéristiques :
La scie Bahco ERGO™ 325 se distingue par sa conception ergonomique avancée, offrant un confort maximal même lors d’utilisations prolongées. Sa lame centrée assure un équilibre parfait et une coupe précise, tandis que le mécanisme de tension à ressort facilite le remplacement rapide de la lame. La monture en aluminium solide, combinée à une poignée antiglisse, offre une excellente prise en main. Sa conception permet également de monter la lame à 55° pour les coupes d'arasement.
Spécifications :
• Longueur totale de la monture : 395 mm
• Longueur de la lame : 300 mm (12 in)
• Hauteur de la monture : 120 mm
• Poids : 720 g
• Type de lame : bimétal SANDFLEX® 24 dents au pouce
• Position de la lame : centrée pour meilleur équilibre
• Tension de lame : par mécanisme à ressort
• Matériau de la monture : aluminium solide
• Ergonomie : poignée bi-matière antiglisse
• Angle de lame supplémentaire : 55° pour araser
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outils haut de gamme qui répond aux besoins exigeants des professionnels du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle des métaux, du paysagisme et des industries générales. Depuis sa création en 1886, Bahco a marqué l’histoire avec des inventions majeures telles que la clé serre-tube réglable, la clé à molette, les poignées multi-composants et les lames Sandflex®, totalisant plus de 400 brevets. Symbole de qualité, son logo emblématique, un poisson accroché à un hameçon, reflète l’engagement de la marque envers un acier d’excellence. Aujourd’hui intégrée au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 produits conjuguant technologie de pointe, ergonomie et savoir-faire centenaire pour accompagner les professionnels vers plus de performance, de fiabilité et de productivité.
Caractéristiques :
La scie Bahco ERGO™ 325 se distingue par sa conception ergonomique avancée, offrant un confort maximal même lors d’utilisations prolongées. Sa lame centrée assure un équilibre parfait et une coupe précise, tandis que le mécanisme de tension à ressort facilite le remplacement rapide de la lame. La monture en aluminium solide, combinée à une poignée antiglisse, offre une excellente prise en main. Sa conception permet également de monter la lame à 55° pour les coupes d'arasement.
Spécifications :
• Longueur totale de la monture : 395 mm
• Longueur de la lame : 300 mm (12 in)
• Hauteur de la monture : 120 mm
• Poids : 720 g
• Type de lame : bimétal SANDFLEX® 24 dents au pouce
• Position de la lame : centrée pour meilleur équilibre
• Tension de lame : par mécanisme à ressort
• Matériau de la monture : aluminium solide
• Ergonomie : poignée bi-matière antiglisse
• Angle de lame supplémentaire : 55° pour araser
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outils haut de gamme qui répond aux besoins exigeants des professionnels du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle des métaux, du paysagisme et des industries générales. Depuis sa création en 1886, Bahco a marqué l’histoire avec des inventions majeures telles que la clé serre-tube réglable, la clé à molette, les poignées multi-composants et les lames Sandflex®, totalisant plus de 400 brevets. Symbole de qualité, son logo emblématique, un poisson accroché à un hameçon, reflète l’engagement de la marque envers un acier d’excellence. Aujourd’hui intégrée au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 produits conjuguant technologie de pointe, ergonomie et savoir-faire centenaire pour accompagner les professionnels vers plus de performance, de fiabilité et de productivité.
Points forts
• Monture en aluminium légère et robuste
• Conception ERGO™ pour une utilisation prolongée sans fatigue
• Lame bimétal incassable pour performance de coupe durable
• Tension facile et rapide grâce au mécanisme à ressort
• Montage à 55° pour les coupes à ras efficaces
• Équilibre parfait pour plus de précision
• Conception ERGO™ pour une utilisation prolongée sans fatigue
• Lame bimétal incassable pour performance de coupe durable
• Tension facile et rapide grâce au mécanisme à ressort
• Montage à 55° pour les coupes à ras efficaces
• Équilibre parfait pour plus de précision
Applications
La monture de scie Bahco ERGO™ 325 est idéale pour les travaux de coupe sur métaux dans les domaines de la maintenance industrielle, de la construction métallique, de la plomberie ou de la serrurerie. Elle s’utilise efficacement sur chantier ou en atelier, pour des opérations de découpe précise, même dans les espaces restreints. Sa capacité à effectuer des coupes droites ou à ras en fait un outil indispensable aux professionnels recherchant performance et fiabilité au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 395 mm |
|---|---|
| Poids | 720 g |
| Type | archet de scie à métaux |
| Matière | bi-métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,15 € HT
/ 5 unités
396,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours