Sauterelle Spartex 6233581
Sauterelle inox à étrier vertical et attache
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :6233581
Rubix :R600-5310843
EAN :3660338517891



Documents
Détails articles : SAUTERELLE INOX A CROCHET
En acier inoxydable.
Fourni avec équerre de fixation.
Fourni avec équerre de fixation.
A (mm):41
B (mm):77
C (mm):26
D (mm):24
E (mm):40
F (mm):30,5
G (mm):5-28
H (mm):4
I (mm):13
J (mm):11
K (mm):19-29
L (mm):16
M (mm)5,2
B (mm):77
C (mm):26
D (mm):24
E (mm):40
F (mm):30,5
G (mm):5-28
H (mm):4
I (mm):13
J (mm):11
K (mm):19-29
L (mm):16
M (mm)5,2
Informations techniques
Attributs
| Force de serrage | 1,77 kN |
|---|---|
| Modèle | vertical stirrup and clamp |
| Longueur | 77 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,72 € HT
/ unité
50,06 € TTC

- Epuisé
