Sauterelle Bessey STC-IHH15

Sauterelle Serrage Horizontal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bessey :STC-IHH15
Rubix :J192-5257425
EAN :4008158036243
SAUTERELLE SERRAGE HORIZONTAL 15 SERRAGE REGLABLE 1 100N

Résumé technique

Force de serrage1,1 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE SERRAGE HORIZONTAL 15 SERRAGE REGLABLE 1 100N


L'axe de serrage du levier est transformé en serrage horizontal. Corps en tôle traitée haute résistance. Platine adaptée pour fixation en mm ou inch. Poignée bimatière de haute qualité, résistante à l'huile (avec protection dérapante sur la J192-5257425).

Points forts

Plage de serrage importante.

Applications

Pour le travail du métal, du bois ou encore des matériaux de synthèse.

Informations techniques


Attributs
Force de serrage1,1 kN
Modèlestc-ihh15
321,12 € HT
/ 6 unités
385,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours