Bretelle haute visibilité Portwest HV55YER, Type : Sangle haute visibilité
Sangle haute visibilité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :HV55YER
Rubix :J432-6179731
EAN :5036108253715
Documents
Détails articles : BAUDRIER.HI-VIS.JAUNE-HV55
Le baudrier HV55 Hi-Vis jaune a été conçu pour offrir une visibilité maximale dans les environnements à faible luminosité ou à risques. Il combine confort, simplicité d’utilisation et sécurité renforcée grâce à ses bandes réfléchissantes larges et son système d’ajustement précis. Idéal pour les professionnels exposés à des dangers de circulation ou d’intervention extérieure, ce baudrier est un choix fiable pour la signalisation du porteur.
Caractéristiques :
Le baudrier HV55 Hi-Vis jaune se distingue par son tissu polyester enduit de PVC, résistant et durable. Sa conception ergonomique inclut des bretelles et une ceinture larges de 7,5 cm, offrant un bon maintien sans compromettre la liberté de mouvement. Les bandes réfléchissantes de 3 cm assurent une excellente visibilité à distance, de jour comme de nuit. Grâce à un système de fermeture par crochet et boucle réglable, il s’ajuste facilement à différentes morphologies. Léger, souple et rapide à enfiler, il convient parfaitement à un usage fréquent.
Spécifications :
- Tissu extérieur : 100 % polyester enduit PVC 190 g/m²
- Largeur des bretelles : 7,5 cm
- Largeur de la ceinture : 7,5 cm
- Système de fermeture : crochet et boucle ajustable
- Largeur des bandes réfléchissantes : 3 cm
- Taille : taille unique
- Couleur : jaune
- Lavage : température maximale 40 °C, 5 fois maximum.
Normes :
Ce baudrier HV55 est conforme à la norme EN 17353 Type B3, qui spécifie les exigences pour les vêtements à haute visibilité utilisés dans des situations de risque moyen, notamment en environnement industriel ou de maintenance. Cette norme garantit que le produit fournit une visibilité adéquate dans des conditions de faible luminosité, grâce à une répartition efficace des matériaux fluorescents et rétro-réfléchissants.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Caractéristiques :
Le baudrier HV55 Hi-Vis jaune se distingue par son tissu polyester enduit de PVC, résistant et durable. Sa conception ergonomique inclut des bretelles et une ceinture larges de 7,5 cm, offrant un bon maintien sans compromettre la liberté de mouvement. Les bandes réfléchissantes de 3 cm assurent une excellente visibilité à distance, de jour comme de nuit. Grâce à un système de fermeture par crochet et boucle réglable, il s’ajuste facilement à différentes morphologies. Léger, souple et rapide à enfiler, il convient parfaitement à un usage fréquent.
Spécifications :
- Tissu extérieur : 100 % polyester enduit PVC 190 g/m²
- Largeur des bretelles : 7,5 cm
- Largeur de la ceinture : 7,5 cm
- Système de fermeture : crochet et boucle ajustable
- Largeur des bandes réfléchissantes : 3 cm
- Taille : taille unique
- Couleur : jaune
- Lavage : température maximale 40 °C, 5 fois maximum.
Normes :
Ce baudrier HV55 est conforme à la norme EN 17353 Type B3, qui spécifie les exigences pour les vêtements à haute visibilité utilisés dans des situations de risque moyen, notamment en environnement industriel ou de maintenance. Cette norme garantit que le produit fournit une visibilité adéquate dans des conditions de faible luminosité, grâce à une répartition efficace des matériaux fluorescents et rétro-réfléchissants.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Points forts
- Excellente visibilité grâce aux bandes réfléchissantes de 3 cm ;
- Facilité d’ajustement grâce au système de fermeture par crochet et boucle ;
- Confort de port renforcé avec des bretelles et ceinture larges ;
- Tissu robuste adapté aux environnements extérieurs exigeants ;
- Taille unique compatible avec différentes morphologies ;
- Léger et rapide à enfiler pour un usage quotidien ;
- Conforme à la norme EN 17353 Type B3 pour une visibilité certifiée.
- Facilité d’ajustement grâce au système de fermeture par crochet et boucle ;
- Confort de port renforcé avec des bretelles et ceinture larges ;
- Tissu robuste adapté aux environnements extérieurs exigeants ;
- Taille unique compatible avec différentes morphologies ;
- Léger et rapide à enfiler pour un usage quotidien ;
- Conforme à la norme EN 17353 Type B3 pour une visibilité certifiée.
Applications
Le baudrier HV55 Hi-Vis jaune est recommandé pour les activités nécessitant une signalisation corporelle visible, comme les opérations de maintenance, les interventions sur la voie publique ou les inspections sur site. Il convient aux travailleurs du secteur du BTP, de la logistique, de l’entretien des voiries et des services techniques municipaux. Il est particulièrement utile dans des conditions de faible luminosité ou lorsque la signalisation visuelle est cruciale pour la sécurité du porteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | sangle haute visibilité |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,99 € HT
/ unité
11,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours