Corde PMS Industrie BS 10 010N
Sandow en bobine de 100 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :BS 10 010N
Rubix :7679-7000425
EAN :3660358138984
Documents
Détails articles : SANDOW D.10MM 5000GR NOIR BOBINE DE 100M
Couverture polypropylène haute densité. Traitement U.V., eau de mer, piscine, alimentaire, pesticides. Couleur : noir.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,28 € HT
/ bobine
372,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

