Cotte à bretelle workwear Deltaplus M5SA3GN3X, Taille : 3XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
SALOPETTE M5SA3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M5SA3GN3X
Rubix :0495-6203819
EAN :3295249278748

Documents
Détails articles : SALOPETTE M5SA3 GRIS/NOIR T3XL
Salopette de travail coupe loose, résistant pour le travail à genoux dans les milieux agressifs
Coupe : Loose | Matière : Toile - 60% coton 40% polyester 100% polyamide | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 280 g/m² | Nombre de poches : 12
Coupe : Loose | Matière : Toile - 60% coton 40% polyester 100% polyamide | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 280 g/m² | Nombre de poches : 12
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,00 € HT
/ unité
73,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours
