Boîte de rangement pour masque respiratoire et nettoyant/serviette de nettoyage 3M 7000087291, Largeur : 320 mm | Hauteur : 50 mm | Longueur : 360 mm

Sacs de transport et de rangement pour masque réutilisable 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :7000087291
Rubix :2771-6181984
Fabricant :7000087291
EAN :4046719535507
SAC DE RANGEMENT PR MASQUES COMPLETS 3M 107 10 PAR CARTON

Résumé technique

Hauteur50 mm
Longueur360 mm
Largeur320 mm

Détails articles : SAC DE RANGEMENT PR MASQUES COMPLETS 3M 107 10 PAR CARTON


Caractéristiques :
Le sac de rangement 3M est adapté aux besoins des professionnels utilisant des masques complets réutilisables. Il est conçu pour offrir un espace suffisant permettant de stocker le masque sans le comprimer, tout en assurant une fermeture sûre. Fabriqué à partir de matériaux durables, ce sac résiste aux conditions industrielles rigoureuses. Sa légèreté le rend facile à transporter et à ranger, et son design fonctionnel permet un accès rapide au contenu. Étudié pour maintenir l’hygiène du masque, il contribue à préserver l’intégrité du matériel entre deux utilisations.

Spécifications :
- Référence 3M : 107.
- Compatibilité : masques réutilisables complets 3M™.
- Dimensions : 280 x 320 x 190 mm (H x L x P).
- Fermeture : fermeture à glissière.
- Matériau principal : tissu synthétique résistant.
- Bandoulière réglable.
- Couleur : gris.
- Porte-étiquette : oui.

Normes :
Le sac de rangement 3M répond aux exigences des environnements industriels où l’hygiène, la sécurité et la durabilité sont essentielles. Il est certifié CE et conçu pour compléter les équipements de protection individuelle conformes aux normes EN 136 (appareils de protection respiratoire à masque complet) et EN 143 (filtres à particules), en garantissant un stockage hygiénique entre deux utilisations.

Informations sur la marque :
3M est un groupe international d’origine américaine fondé en 1902. Réputé pour son innovation continue, 3M conçoit et fabrique des produits techniques dans de nombreux domaines : industrie, santé, électronique, sécurité, automobile, et biens de consommation. L’entreprise possède plus de 30 000 brevets actifs et emploie des dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde. Sa mission est de répondre aux besoins pratiques des professionnels et des particuliers grâce à des solutions fiables, performantes et innovantes.

Points forts

- Protège le masque contre la poussière, l’humidité et les agents contaminants.
- Prolonge la durée de vie de l’équipement de protection respiratoire.
- Facilite le transport et le rangement grâce à sa légèreté.
- Porte-étiquette sur la façade avant pour une identification rapide du modèle ou du propriétaire.
- Fermeture pratique par crémaillère.
- Conçu pour un usage quotidien.

Applications

Le sac de rangement 3M est destiné aux professionnels utilisant un masque complet réutilisable dans des secteurs tels que l’industrie chimique, la construction, l’automobile, la métallurgie ou encore la maintenance industrielle. Il est parfaitement adapté aux sites de production, ateliers, chantiers et zones à risque de pollution particulaire.

Informations techniques


Attributs
Hauteur50 mm
Longueur360 mm
Largeur320 mm
799,08 € HT
/ carton
958,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.