Conteneurs à déchets - Sac KFB G0095-9A, Contenance : 130 l | Type : Gravier
Sacs à gravats
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0095-9A
Rubix :4593-6099291

Détails articles : SAC GRAVATS NOIR RENFORCE
Sac poubelle gravats BD noir 500 x 900 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 130 l |
|---|---|
| Type | gravier |
| Epaisseur | 0,065 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,12 € HT
/ 100 unités
128,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h