Conteneurs à déchets - Sac KFB G0110-7A, Contenance : 110 l | Type : Poubelle
Sacs à dechets
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0110-7A
Rubix :4593-6117911
Détails articles : SAC POUBELLE 110L 70 MICRONS POLYE NOIR CAR 200 (PX AU SAC)
Sac poubelle 110L BD noir renforcé 700 x 1050 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 110 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,00 € HT
/ 200 unités
182,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
