Fluide de protection Rust-Oleum 3415, Utilisation: Couche de finition / Imperméabilisation | Conditionnement: Aérosol | Gamme: LEAKSEAL® (SEALANT)
Rust-Oleum® Produits d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :3415
Rubix :1133-5338939
EAN :8715743020407




Résumé technique
| Utilisation | couche de finition / imperméabilisation |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
Documents
Détails articles : LEAKSEAL ALU
Colmate rapidement les fissures et les brèches sur support sec : métal, aluminium, acier galvanisé, maçonnerie, asphalte et bitume, PVC, fibre de verre, etc.
Rust-Oleum® Leakseal revêtement stop-fuite caoutchouté aérosol 500ml Aluminium
Points forts
Colmate les raccords défaillants. Forme un film caoutchouté. Tous supports.
Applications
S'utilise sur le métal, l'aluminium, le PVC, le béton, la maçonnerie, les matériaux de couverture en asphalte, etc.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | couche de finition / imperméabilisation |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Gamme | leakseal® (sealant) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,56 € HT
/ 6 unités
325,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours