Fluide de protection Loctite SF 7900, Utilisation: Protection de l'équipement de soudage | Conditionnement: 400 ml d'aérosol | Gamme: Ceramic Shield
Revêtement de protection céramique SF 7900
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SF 7900
Rubix :0166-8136550
Fabricant :1238883
EAN :5010266006000

Résumé technique
| Utilisation | protection de l'équipement de soudage |
|---|---|
| Conditionnement | 400 ml d'aérosol |
Documents
Détails articles : REVETEMENT PROTECTION AERODAG LOCTITE UC12
LOCTITE SF 7900 est un revêtement unique de protection en céramique sans silicone pour protéger les équipements de soudage contre les projections Le revêtement forme un film sec qui empêche les projections de coller et permet de souder sans interruption pendant 8 heures sans nécessiter de réapplication. Il est adapté au soudage MIG/MAG manuel, au découpage laser et plasma et pour la protection des gabarits, fixations et raccords.
Points forts
• protéger les équipements de soudage contre les projections
• permet de souder sans interruption pendant 8 heures
• adapté au soudage MIG/MAG manuel, au découpage laser et plasma et pour la protection des gabarits, fixations et raccords.
• permet de souder sans interruption pendant 8 heures
• adapté au soudage MIG/MAG manuel, au découpage laser et plasma et pour la protection des gabarits, fixations et raccords.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | protection de l'équipement de soudage |
|---|---|
| Conditionnement | 400 ml d'aérosol |
| Gamme | ceramic shield |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,69 € HT
/ unité
47,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h