Fluide de protection Loctite 3863, Utilisation: Réparation des circuits | Conditionnement: Blister flacon 2g | Gamme: Circuit +

Circuit + 3863 Blister

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :3863
Rubix :0166-8056873
Fabricant :1151365
EAN :3255464431960
CIRCUIT + 3863 BLISTER FL 2GR LOCTITE UC12

Résumé technique

Utilisationréparation des circuits
Conditionnementblister flacon 2g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CIRCUIT + 3863 BLISTER FL 2GR LOCTITE UC12


Loctite 3863 est un produit pour la réparation des circuits de dégivrage coupés, antennes intégrées, circuits imprimés. Il est appliqué avec un pinceau et le cache de masquage sur la zone de coupure du circuit de chauffage. Le produit permet d'avoir une conductivité très élevée assurant un fonctionnement parfait du circuit. Il a un temps de prise de 24h minimum avant de reconnecter le circuit.

Points forts

• Application au pinceau
• Assure une conductivité très élevée
• Réparation jusqu'à 1 ou 2 mm de longueur

Informations techniques


Attributs
Utilisationréparation des circuits
Conditionnementblister flacon 2g
Gammecircuit +
27,05 HT
/ unité
32,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.