Fluide de protection Fuchs ANTICORIT RPO 3002 20L, Utilisation: Protection anticorrosive temporaire des métaux ferreux et non ferreux, des pièces métalliques, outils, composants usinés, engrenages, moteurs et pièces de rechange. | Conditionnement: Jerrican 20 L | Gamme: 3002
Fluide de protection anti corrosion ANTICORIT RPO 2002
Voir les informations techniquesRéférences
Fuchs :ANTICORIT RPO 3002 20L
Rubix :5912-5283066
Fabricant :600920234


Résumé technique
| Utilisation | protection anticorrosive temporaire des métaux ferreux et non ferreux, des pièces métalliques, outils, composants usinés, engrenages, moteurs et pièces de rechange. |
|---|---|
| Conditionnement | jerrican 20 l |
Détails articles : PRODUIT ANTICORIT RPO 3002 BIDON 16,88KG
Points forts
Film de protection huileux stable.
Applications
Protecteur anticorrosion moyennement fluide.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | protection anticorrosive temporaire des métaux ferreux et non ferreux, des pièces métalliques, outils, composants usinés, engrenages, moteurs et pièces de rechange. |
|---|---|
| Conditionnement | jerrican 20 l |
| Gamme | 3002 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,40 € HT
/ 16,88 kilos
449,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours