Fluide de protection Rust-Oleum 26.LGR.1, Utilisation: Couche de finition / Imperméabilisation | Conditionnement: Boîte | Gamme: FILLCOAT® FIBRES

Fillcoat® Produits d'étanchéité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :26.LGR.1
Rubix :1133-5338964
EAN :5413436260231
REVETEMENT FILLCOAT FIBRE GRIS CLAIR

Résumé technique

Utilisationcouche de finition / imperméabilisation
Conditionnementboîte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REVETEMENT FILLCOAT FIBRE GRIS CLAIR


Pâte d'étanchéité fibrée applicable sur tous supports dont bitume, béton, ciment, zinc, aluminium, etc., pour étancher immédiatement les toitures, chéneaux, etc. y compris sous la pluie. Ponte les trous et fissures jusqu'à 2mm.
Fillcoat® Fibres revêtement étanche élastique renforcé 1L Gris Clair

Points forts

Etanchéité immédiate de toitures, gouttières, corniches, conduites d'eau etc. Réparation de trous et de fissures jusqu'à 2 mm. Excellente adhérence sur tous matériaux. Peut être appliqué sous la pluie. Formule sans bitume

Applications

Réparation directe des gouttières, toits, cheminées, tuyaux et autres.

Informations techniques


Attributs
Utilisationcouche de finition / imperméabilisation
Conditionnementboîte
Gammefillcoat® fibres
232,92 HT
/ 6 unités
279,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.