Fluide de protection Rust-Oleum CH4045, Utilisation: Traitement hydrofuge des façades, maçonneries et supports minéraux poreux. | Conditionnement: 10 kg | Gamme: Prevosil
Prevosil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :CH4045
Rubix :1133-5442223
Fabricant :CH4045
EAN :8715743092183


Résumé technique
| Utilisation | traitement hydrofuge des façades, maçonneries et supports minéraux poreux. |
|---|---|
| Conditionnement | 10 kg |
Documents
Détails articles : PREVOSIL GB 10KG CREME BLANCHE
Crème hydrofuge pour la maçonnerie, le béton, la brique silicocalcaire, les mortiers minéraux et la pierre natuelle . Blanchâtre lors de l'application et devient incolore en séchant. Efficacité immédiate.
Prevosil GB 10kg Crème blanche
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | traitement hydrofuge des façades, maçonneries et supports minéraux poreux. |
|---|---|
| Conditionnement | 10 kg |
| Résistance à l'eau | oui |
| Gamme | prevosil |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,97 € HT
/ unité
520,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours