Ruban adhésif 3M 1136198, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
Ruban
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1136198
Rubix :0168-8214460
Fabricant :7000033156

Détails articles : RUBAN MOUSSE ADHESIF DBLE FACE ACRY VHB 5952 F NOIR 19MMX3M
Rêvez, concevez, livrez avec notre ruban adhésif 3M™ VHB™ Tape 5952. C'est un adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm d'épaisseur avec un noyau en mousse très conformable. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Il offre une grande souplesse de conception grâce à sa viscoélasticité et à sa capacité à adhérer à une grande variété de surfaces, y compris la plupart des peintures en poudre.
Points forts
Noir, 1,1 mm, adhésif acrylique modifié et noyau en mousse acrylique très conformable|| Noir, 1.1 mm, adhésif acrylique modifié et noyau en mousse acrylique très conformable;Excellente adhérence à la plus grande variété de surfaces, y compris la plupart des peintures en poudre, métaux, verre, bois scellé, acrylique, polycarbonate, ABS|| Excellente adhérence à la plus grande variété de surfaces, y compris la plupart des peintures en poudre, métaux, verre, bois scellé, acrylique, polycarbonate, ABS;Performance supérieure en extérieur, résistance aux UV et aux solvants|| Performance supérieure en extérieur, résistance aux UV et aux solvants;Haute résistance au vieillissement|| Haute résistance au vieillissement ;Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus encore|| Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus encore;L'absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes d'impact|| L'absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes d'impact;Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage|| Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage;Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dissemblables|| Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dissemblables;Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Applications
Coller le panneau au cadre;Coller le raidisseur au panneau;Coller les matériaux décoratifs, les garnitures, les fixations;Coller les plaques signalétiques, les logos et les enseignes;Coller les écrans électroniques;Coller la fenêtre de la lentille au boîtier
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Matière | mousse acrylique |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
938,40 € HT
/ 48 unités
1 126,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours