Ruban adhésif isolant 3M 89921280, Longueur: 65.8 m | Largeur: 1280 mm | Couleur: Vert
RUBAN ADHESIF POLYESTER 3M 8992
Voir les informations techniquesRéférences
3M :89921280
Rubix :0168-8214447
EAN :00051115647239

Détails articles : RUBAN ADHESIF POLYESTER 3M 8992 VERT, 1280MMX66M
Masquage à haute température Le ruban de polyester 3M 8992 est un ruban de polyester d'usage général idéal pour le masquage dans les applications à haute température. Le support vert translucide est résistant à la déchirure. Enduit d'un adhésif à base de silicone, ce ruban convient bien au masquage pour le revêtement en poudre afin d'obtenir des lignes de peinture nettes. Il s'enlève proprement et en une seule pièce de la plupart des surfaces, évitant les dérapages et les cassures. Ce ruban est une version plus épaisse de notre ruban polyester 3M 8991. Doté d'une excellente résistance chimique, ce ruban est efficace dans les processus chimiques et les conditions de travail exigeantes, telles que l'anodisation. L'adhésif silicone sensible à la pression fonctionne dans une large gamme de températures allant de -50°C (-60°F) à 204°C (400°F). Applications recommandées Masquage de pièces pour peinture en poudre à haute température Maintien de pièces ou de sacs sous vide lors d'opérations de collage de composites Masquage de surfaces métalliques dans des bains de fraisage acides ou caustiques Ruban protecteur réduisant les rayures lors de la manipulation et de l'expédition Brise-flammes dans les processus de collage de métaux où l'excès d'époxy (flash) s'écoule sur le ruban.
Points forts
- Fonctionne dans des conditions exigeantes et à des températures élevées allant de -60°F (-50°C) à 400°F (204°C)
- Enlèvement propre pendant les opérations de masquage à haute température telles que le revêtement par poudre
- Le film polyester offre une excellente résistance thermique et chimique tout en conservant sa flexibilité
- Version plus épaisse du ruban polyester 3M 8991
- L'adhésif silicone permet un enlèvement propre sur une variété de surfaces
- Le support vert translucide facilite l'identification et le positionnement.
Applications
Masquage à haute température
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1280 mm |
|---|---|
| Longueur | 65,8 m |
| Epaisseur | 0,082 mm |
| Couleur | vert |
| Matière | polyester |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 204 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,82 € HT
/ unité
993,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours