Ruban adhésif 3M 7000072408, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Gris
Ruban Mousse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072408
Rubix :0168-8002911
Fabricant :7000072408

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4941P 33 M X 12 MM G UC 6
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.
Points forts
Haute performance Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible Adhésif polyvalent gris de 0,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable assurant un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Applications
Collage de panneau sur cadre
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,72 € HT
/ 6 rouleaux
731,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours