Ruban adhésif 3M 24230, Longueur: 33 m | Largeur: 19.05 mm | Couleur: Incolore
3M™ Double Coated Paper Tape 410M
Voir les informations techniquesRéférences
3M :24230
Rubix :0168-8002711
Fabricant :7000042757
EAN :00021200033223

Résumé technique
| Largeur | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique haute adhérence (adhésif), pet (support), papier kraft densifié (doublure) |
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE POLYESTER 415 33 M X 19 MM UC48
Il possède une forte adhésion initiale et une bonne force de maintient sur une grande variété de surfaces.
Points forts
Tack initial élevé
Assemblage de jointage
Polyvalent sur différents substrats
Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.
Assemblage de jointage
Polyvalent sur différents substrats
Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.
Applications
À utiliser pour obtenir une bonne adhérence initiale sur une variété de surfaces
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique haute adhérence (adhésif), pet (support), papier kraft densifié (doublure) |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,94 € HT
/ rouleau
50,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h